AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BA260 LAMPADINA INCANDESCENZA BA15D 220-260V6W - DL1BA260

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BA260 LAMPADINA INCANDESCENZA BA15D 220-260V6W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Tensione della lampada - 220...260 V

  • Base - BA15d

  • Tecnologia - Lampada ad incandescenza

  • Colore - Neutro

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110300185

Codice prodotto

SNRDL1BA260

Cod. produttore

DL1BA260

Produttore

SNR

Potenza della lampada:

6...6 W

Tensione della lampada:

220...260 V

Base:

BA15d

Tecnologia:

Lampada ad incandescenza

Colore:

Neutro

Forma della lampada:

Altri

Lunghezza complessiva:

35 mm

Diametro:

18 mm

Alogena:

no

Corrente nominale:

23 mA

Kripton:

no

Xeno:

no

Adatto per lampada rotante:

no

Adatto per torce:

no

Adatto per segnalatori:

Harmony DL1BA260 è una lampadina a incandescenza con attacco BA15d, da 220V a 260 VCA.È un accessorio luminoso per la gamma Harmony.