AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BDB6 LAMPADINA LED BLU 24V BA15D - DL1BDB6

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BDB6 LAMPADINA LED BLU 24V BA15D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Base - BA15d

  • Tecnologia - LED

  • Colore - Blu

  • Forma della lampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110117981

Codice prodotto

SNRDL1BDB6

Cod. produttore

DL1BDB6

Produttore

SNR

Tensione della lampada:

24...24 V

Base:

BA15d

Tecnologia:

LED

Colore:

Blu

Forma della lampada:

Altri

Alogena:

no

Corrente nominale:

47 mA

Kripton:

no

Xeno:

no

Adatto per lampada rotante:

no

Adatto per torce:

no

Adatto per segnalatori:

no

La lampadina protected LED di ricambio Harmony XVB di Schneider Electric è alimentata a 24 Vac/dc e fornisce una luce blu fissa. Questa lampadina per LED integrato di riserva è un accessorio di illuminazione per segnalatori e banco di indicatori. Permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Fornisce una luce blu fissa grazie al LED a lunga durata. È compatibile con Harmony XVD, Harmony XVP e Harmony XVB.