AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BDB8 LAMPADINA LED GIALLO-ARANCIO 24V BA15D

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BDB8 LAMPADINA LED GIALLO-ARANCIO 24V BA15D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Base - BA15d

  • Tecnologia - LED

  • Colore - Giallo

  • Forma della lampada - Goccia

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110118049

Codice prodotto

SNRDL1BDB8

Cod. produttore

DL1BDB8

Produttore

SNR

Tensione della lampada:

24...24 V

Base:

BA15d

Tecnologia:

LED

Colore:

Giallo

Forma della lampada:

Goccia

Alogena:

no

Corrente nominale:

47 mA

Kripton:

no

Xeno:

no

Adatto per lampada rotante:

no

Adatto per torce:

no

Adatto per segnalatori:

no

La lampadina protected LED di ricambio Harmony XVB di Schneider Electric è alimentata a 24 Vac/dc e fornisce una luce gialla fissa. Questa lampadina per LED integrato di riserva è un accessorio di illuminazione per segnalatori e banco di indicatori. Permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Fornisce una luce gialla fissa grazie al LED a lunga durata. È compatibile con Harmony XVD, Harmony XVP e Harmony XVB.