SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BDG3 LAMPADINA LED VERDE 120V BA15D - DL1BDG3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione della lampada - 120...120 V
Base - BA15d
Tecnologia - LED
Colore - Verde
Forma della lampada - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XVB
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110118070
Codice prodotto
SNRDL1BDG3
Cod. produttore
DL1BDG3
Produttore
SNR
Tensione della lampada:
120...120 V
Base:
BA15d
Tecnologia:
LED
Colore:
Verde
Forma della lampada:
Altri
Alogena:
no
Corrente nominale:
17 mA
Kripton:
no
Xeno:
no
Adatto per lampada rotante:
no
Adatto per torce:
no
Adatto per segnalatori:
no


