AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BEE LAMPADINA 48V-7W BA15D - DL1BEE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BEE LAMPADINA 48V-7W BA15D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Tensione della lampada - 48...48 V

  • Base - BA15d

  • Tecnologia - Lampada ad incandescenza

  • Colore - Neutro

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110112702

Codice prodotto

SNRDL1BEE

Cod. produttore

DL1BEE

Produttore

SNR

Potenza della lampada:

7...7 W

Tensione della lampada:

48...48 V

Base:

BA15d

Tecnologia:

Lampada ad incandescenza

Colore:

Neutro

Forma della lampada:

Altri

Alogena:

no

Corrente nominale:

145 mA

Kripton:

no

Xeno:

no

Adatto per lampada rotante:

no

Adatto per torce:

no

Adatto per segnalatori:

Il set di lampadine LED protette di ricambio Schneider Electric Harmony XVB è alimentato a 48 Vac/dc. Ogni set contiene 10 pezzi. Questo set di lampadine per LED integrato di riserva è un accessorio di illuminazione per segnalatori e banco di indicatori.Permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Fornisce una luce fissa grazie al LED a lunga durata. Ogni set contiene 10 pezzi ed è compatibile con Harmony XVD, Harmony XVP e Harmony XVB.