SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BKB1 LAMPADA LED LUCE LAMPEGGIANTE BI - DL1BKB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 0...0 W
Tensione della lampada - 24...24 V
Base - BA15d
Flusso luminoso - 0 lm
Tecnologia - LED
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XVB
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110967555
Codice prodotto
SNRDL1BKB1
Cod. produttore
DL1BKB1
Produttore
SNR
Potenza della lampada:
0...0 W
Tensione della lampada:
24...24 V
Base:
BA15d
Flusso luminoso:
0 lm
Tecnologia:
LED
Temperatura del colore:
0 K
Colore:
Bianco
Forma della lampada:
Altri
Lunghezza complessiva:
0 mm
Diametro:
0 mm
Alogena:
no
Corrente nominale:
47 mA
Kripton:
no
Xeno:
no
Durata media nominale:
0 h
Adatto per lampada rotante:
sì
Adatto per torce:
no
Adatto per segnalatori:
no


