AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BKB3 LAMPADA LED LUCE LAMPEGGIANTE VE - DL1BKB3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BKB3 LAMPADA LED LUCE LAMPEGGIANTE VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 0...0 W

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Base - BA15d

  • Flusso luminoso - 0 lm

  • Tecnologia - LED

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110967562

Codice prodotto

SNRDL1BKB3

Cod. produttore

DL1BKB3

Produttore

SNR

Potenza della lampada:

0...0 W

Tensione della lampada:

24...24 V

Base:

BA15d

Flusso luminoso:

0 lm

Tecnologia:

LED

Temperatura del colore:

0 K

Colore:

Verde

Forma della lampada:

Altri

Lunghezza complessiva:

0 mm

Diametro:

0 mm

Alogena:

no

Corrente nominale:

47 mA

Kripton:

no

Xeno:

no

Durata media nominale:

0 h

Adatto per lampada rotante:

Adatto per torce:

no

Adatto per segnalatori:

no

La lampadina protected LED di ricambio Harmony XVB di Schneider Electric è alimentata a 24 Vac/dc e fornisce una luce verde lampeggiante. Questa lampadina per LED integrato di riserva è un accessorio di illuminazione per segnalatori e banco di indicatori. Permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Fornisce una luce verde lampeggiante grazie al LED a lunga durata. È compatibile con Harmony XVD, Harmony XVP e Harmony XVB.