AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BKG4 LAMPADA LED LUCE LAMPEGGIANTE RO - DL1BKG4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BKG4 LAMPADA LED LUCE LAMPEGGIANTE RO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione della lampada - 120...120 V

  • Base - BA15d

  • Tecnologia - LED

  • Temperatura del colore - 1000 K

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110967623

Codice prodotto

SNRDL1BKG4

Cod. produttore

DL1BKG4

Produttore

SNR

Tensione della lampada:

120...120 V

Base:

BA15d

Tecnologia:

LED

Temperatura del colore:

1000 K

Colore:

Rosso

Forma della lampada:

A sfera

Lunghezza complessiva:

60.4 mm

Diametro:

14.6 mm

Alogena:

no

Corrente nominale:

17 mA

Kripton:

no

Xeno:

no

Durata media nominale:

50000 h

Adatto per lampada rotante:

no

Adatto per torce:

no

Adatto per segnalatori:

no

La lampadina protected LED di ricambio Harmony XVB di Schneider Electric è alimentata a 120 Vca e fornisce una luce rossa lampeggiante. Questa lampadina per LED integrato di riserva è un accessorio di illuminazione per segnalatori e banco di indicatori. Permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Fornisce una luce rossa lampeggiante grazie al LED a lunga durata. È compatibile con Harmony XVD, Harmony XVP e Harmony XVB.