AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BLM LAMPADINA 230V-10W BA15D - DL1BLM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BLM LAMPADINA 230V-10W BA15D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Tensione della lampada - 230...230 V

  • Base - BA15d

  • Tecnologia - Lampada ad incandescenza

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110846157

Codice prodotto

SNRDL1BLM

Cod. produttore

DL1BLM

Produttore

SNR

Potenza della lampada:

10...10 W

Tensione della lampada:

230...230 V

Base:

BA15d

Tecnologia:

Lampada ad incandescenza

Colore:

Bianco

Forma della lampada:

Goccia

Alogena:

no

Corrente nominale:

43 mA

Kripton:

no

Xeno:

no

Adatto per lampada rotante:

no

Adatto per torce:

no

Adatto per segnalatori:

Harmony DL1BLM è una lampada a incandescenza con attacco BA15d 10W, 230 VCA/CC. È un accessorio luminoso per la gamma Harmony.