AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CB006 LAMPADINA INCAND. BA 9S 6V 1,2 W - DL1CB006

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CB006 LAMPADINA INCAND. BA 9S 6V 1,2 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 1.2...1.2 W

  • Tensione della lampada - 6...6 V

  • Base - BA9s

  • Tecnologia - Lampada ad incandescenza

  • Colore - Neutro

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110300253

Codice prodotto

SNRDL1CB006

Cod. produttore

DL1CB006

Produttore

SNR

Potenza della lampada:

1.2...1.2 W

Tensione della lampada:

6...6 V

Base:

BA9s

Tecnologia:

Lampada ad incandescenza

Colore:

Neutro

Forma della lampada:

Goccia

Lunghezza complessiva:

28 mm

Diametro:

11 mm

Alogena:

no

Corrente nominale:

200 mA

Kripton:

no

Xeno:

no

Adatto per lampada rotante:

no

Adatto per torce:

no

Adatto per segnalatori:

Il LED integrato Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentato con una base a 6Vac/dc di tipo BA9s. È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questo LED integrato con base BA9s è progettato per essere un indicatore luminoso a lunga durata con una soluzione a basso consumo energetico. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm.