AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CE048 LAMPADINA INCAND. BA 9S 48V 2,6 W - DL1CE048

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CE048 LAMPADINA INCAND. BA 9S 48V 2,6 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 2.6...2.6 W

  • Tensione della lampada - 48...48 V

  • Base - BA9s

  • Tecnologia - Lampada ad incandescenza

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110300321

Codice prodotto

SNRDL1CE048

Cod. produttore

DL1CE048

Produttore

SNR

Potenza della lampada:

2.6...2.6 W

Tensione della lampada:

48...48 V

Base:

BA9s

Tecnologia:

Lampada ad incandescenza

Colore:

Bianco

Forma della lampada:

Goccia

Lunghezza complessiva:

28 mm

Diametro:

11 mm

Alogena:

no

Corrente nominale:

55 mA

Kripton:

no

Xeno:

no

Adatto per lampada rotante:

no

Adatto per torce:

no

Adatto per segnalatori:

Il LED integrato Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentato con una base a 48Vac/dc di tipo BA9s. È compatibile con Harmony XB4 e XB5 e contiene 10 pezzi. Questo LED integrato con base BA9s è un indicatore luminoso a lunga durata a basso consumo energetico. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm; viene venduto in confezioni da 10 unità.