AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CF110 LAMPADINA NEON BA 110-130V 2,6 W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CF110 LAMPADINA NEON BA 110-130V 2,6 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 2.6...2.6 W

  • Tensione della lampada - 130...130 V

  • Base - BA9s

  • Tecnologia - Altri

  • Colore - Neutro

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110333428

Codice prodotto

SNRDL1CF110

Cod. produttore

DL1CF110

Produttore

SNR

Potenza della lampada:

2.6...2.6 W

Tensione della lampada:

130...130 V

Base:

BA9s

Tecnologia:

Altri

Colore:

Neutro

Forma della lampada:

Goccia

Lunghezza complessiva:

28 mm

Diametro:

11 mm

Alogena:

no

Corrente nominale:

20 mA

Kripton:

no

Xeno:

no

Adatto per lampada rotante:

no

Adatto per torce:

no

Adatto per segnalatori:

La lampadina al neon Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentata a 120 Vca. È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7 Questa lampadina al neon è stata progettata per essere un indicatore luminoso a lunga durata, per funzioni di segnalazione a basso consumo energetico. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm.