SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CJ0241 LAMPADINA LED BIANCA BA 9S 24VAC - DL1CJ0241

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione della lampada - 24...24 V
Base - BA9s
Tecnologia - LED
Colore - Bianco
Forma della lampada - Goccia
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110000009
Codice prodotto
SNRDL1CJ0241
Cod. produttore
DL1CJ0241
Produttore
SNR
Tensione della lampada:
24...24 V
Base:
BA9s
Tecnologia:
LED
Colore:
Bianco
Forma della lampada:
Goccia
Alogena:
no
Corrente nominale:
16 mA
Kripton:
no
Xeno:
no
Adatto per lampada rotante:
no
Adatto per torce:
no
Adatto per segnalatori:
no


