SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CJ0243 LAMPADINA LED VERDE BA 9S 24VAC - DL1CJ0243

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 0...0 W
Tensione della lampada - 24...24 V
Base - BA9s
Flusso luminoso - 0 lm
Tecnologia - LED
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110300369
Codice prodotto
SNRDL1CJ0243
Cod. produttore
DL1CJ0243
Produttore
SNR
Potenza della lampada:
0...0 W
Tensione della lampada:
24...24 V
Base:
BA9s
Flusso luminoso:
0 lm
Tecnologia:
LED
Temperatura del colore:
0 K
Colore:
Verde
Forma della lampada:
Goccia
Lunghezza complessiva:
0 mm
Diametro:
0 mm
Alogena:
no
Corrente nominale:
16 mA
Kripton:
no
Xeno:
no
Durata media nominale:
0 h
Adatto per lampada rotante:
no
Adatto per torce:
no
Adatto per segnalatori:
no


