AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CJ0244 LAMPADINA LED ROSSO BA 9S 24VAC/DC - DL1CJ0244

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1CJ0244 LAMPADINA LED ROSSO BA 9S 24VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 0...0 W

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Base - BA9s

  • Flusso luminoso - 0 lm

  • Tecnologia - LED

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110664256

Codice prodotto

SNRDL1CJ0244

Cod. produttore

DL1CJ0244

Produttore

SNR

Potenza della lampada:

0...0 W

Tensione della lampada:

24...24 V

Base:

BA9s

Flusso luminoso:

0 lm

Tecnologia:

LED

Temperatura del colore:

0 K

Colore:

Rosso

Forma della lampada:

Goccia

Lunghezza complessiva:

0 mm

Diametro:

0 mm

Alogena:

no

Corrente nominale:

15 mA

Kripton:

no

Xeno:

no

Durata media nominale:

0 h

Adatto per lampada rotante:

no

Adatto per torce:

no

Adatto per segnalatori:

no

Il LED integrato Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentato con una base a 24V AC/DC di tipo BA9s e fornisce una luce rossa. È compatibile con i pulsanti luminosi Harmony XB4 e XB5. Questo LED integrato con base BA9s è un indicatore luminoso a lunga durata a basso consumo energetico. Si installa facilmente nelle unità standard di comando e segnalazione con un diametro di 22 mm.