AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL2EDB1SB LED BIANCO 24V BA15D - DL2EDB1SB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL2EDB1SB LED BIANCO 24V BA15D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - BA15d

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Forma della lampada - Altri

  • Tipo di vetro / copertura - Chiaro

  • Indice di resa cromatica - 20-39

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119050913

Codice prodotto

SNRDL2EDB1SB

Cod. produttore

DL2EDB1SB

Produttore

SNR

Base:

BA15d

Tensione nominale:

24...24 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

20-39

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore:

Bianco

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

Altri

Intensità luminosa:

900 cd

Con telecomando / controllo remoto:

no

Harmony DL2EDB1SB è un LED bianco alta luminosità, 24 V. Fa parte della gamma di torri modulari precablate Harmony XVM, con diametro di 45 mm.