AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL6BB LAMPADA TUBO A SCARICA FLASH 24V - DL6BB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL6BB LAMPADA TUBO A SCARICA FLASH 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Base - BA15d

  • Tecnologia - Lampada ad incandescenza

  • Colore - Altri

  • Forma della lampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119004763

Codice prodotto

SNRDL6BB

Cod. produttore

DL6BB

Produttore

SNR

Tensione della lampada:

24...24 V

Base:

BA15d

Tecnologia:

Lampada ad incandescenza

Colore:

Altri

Forma della lampada:

Altri

Alogena:

Kripton:

no

Xeno:

no

Durata media nominale:

1000 h

Adatto per lampada rotante:

Adatto per torce:

no

Adatto per segnalatori:

no

Lampada tupo a scarica ''flash'' 24V BA15D. compatibilità gamma: Harmony XVM Optimum - categoria accessori: accessorio per illuminazione - tipo di accessori: flash discharge tube - descrizione accessori: flash discharge tube - accessori / destinazione elementi: segnalatore e banco di indicatori - attacco lampada: BA 15d - tipo di segnalazione: lampeggiante. Benefici: da usare e installare, questi elementi vengono impilati verticalmente mediante un semplice blocco (azione rotante senza l'uso di utensili).... Applicazioni: Segnalazione per distanze medie: fino a 35m Applicazioni semplici in un ambiente protetto..