AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SOPT008 EASY UPS 3S BATTERY BREAKER KIT - E3SOPT008

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SOPT008 EASY UPS 3S BATTERY BREAKER KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 270 mm

  • Altezza - 430 mm

  • Profondità - 240 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304340553

Codice prodotto

SNRE3SOPT008

Cod. produttore

E3SOPT008

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

270 mm

Altezza:

430 mm

Profondità:

240 mm

Kit interruttori batterie per il controllo della tensione CC erogata all'UPS da batterie di altri produttori. Utilizzabile con vano batterie vuoto per Easy UPS 3S (E3SEBC7).