SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3SUPS15KHB2 EASY UPS 3S 15KVA 3:3 UPS 30 MIN - E3SUPS15KHB2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 15000 W
Potenza apparente in uscita - 15000 VA
Tempo di autonomia a carico massimo - 25 min
Numero di prese di uscita C19 - 0
Connettore d'ingresso - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606489697907
Codice prodotto
SNRE3SUPS15KHB2
Cod. produttore
E3SUPS15KHB2
Produttore
SNR
Potenza attiva in uscita:
15000 W
Potenza apparente in uscita:
15000 VA
Tempo di autonomia a carico massimo:
25 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
Altri
Numero di prese di uscita C13:
0
Tensione di ingresso:
380...415 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione di uscita:
380...415 V
Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):
0
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
sì
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
300 mm
Profondità:
907 mm
Altezza:
1400 mm
Numero di fasi in ingresso:
3
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
436 kg
Funzione di spegnimento automatico:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
3 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
95 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
0
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...60 Hz