AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNREIK032 INTERBLOCCO ELETTRICO - EIK032

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNREIK032 INTERBLOCCO ELETTRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 60 A

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0785901421863

Codice prodotto

SNREIK032

Cod. produttore

EIK032

Produttore

SNR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

60 A

Metodo di montaggio:

Altri

L'interruttore di sicurezza per uso generico General Duty di Square D™ di Schneider Electric è progettato per essere robusto, affidabile e fornire prestazioni eccezionali nelle condizioni più estreme. Gli interruttori di sicurezza per uso generico General Duty sono concepiti per impianti commerciali, istituzionali, industriali e di produzione. Gli interblocchi elettrici per gli interruttori di sicurezza per uso generico General Duty di Serie F, 60 A, fusibili, sono disponibili in kit per l'installazione sul campo. Ogni kit contiene le istruzioni per un corretto montaggio sul campo. Un braccio orientabile agisce dal meccanismo dell'interruttore, interrompendo il circuito di controllo prima che le lame dell'interruttore principale si rompano. Gli interruttori con interblocchi elettrici installati sono omologati UL. Per gli interblocchi elettrici installati in fabbrica, aggiungere il suffisso EI (per un contatto) o EI2 (per due contatti) al numero di catalogo. Questo interblocco elettrico per interruttori di sicurezza interrompe la funzione del DPDT. L'interruttore di sicurezza per uso intensivo Heavy Duty di Square D™ di Schneider Electric è progettato per essere robusto, affidabile e fornire prestazioni eccezionali nelle condizioni più estreme, dalle strutture commerciali e istituzionali a quelle industriali e produttive. Gli interruttori di sicurezza della serie F offrono livelli di resistenza meccanica notevolmente superiori a quelli richiesti dagli standard NEMA KS-1 o UL98. La durata nominale di un interruttore della serie F è di almeno tre volte superiore a quella del requisito NEMA.