AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN05050 SCAT.DER.IP55 175X150X80 LATI LISCI - ENN05050

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN05050 SCAT.DER.IP55 175X150X80 LATI LISCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Numero di ingressi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150050501

Codice prodotto

SNRENN05050

Cod. produttore

ENN05050

Produttore

SNR

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di ingressi:

0

Installazione nel terreno:

no

Colore:

Grigio

Montaggio sott\'acqua:

no

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

164 mm

Larghezza:

193 mm

Profondità:

88 mm

Ampliabile:

no

Tipo di foratura:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Coperchio cieco

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Possibile fissaggio con colata:

no

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

La scatola di derivazione rettangolare da parete a lati lisci, codice ENN05050, è dotata di coperchio con fissaggio a vite a 1/4 di giro. Colore grigio. Dimensioni: larghezza 193 mm, altezza 164 mm e profondità 88 mm. Sono inclusi tappi copriviti a garanzia del doppio isolamento. Resistenza agli urti IK07. Resistenza al fuoco 750°C. Materiale: corpo ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), copertura PP (polipropilene), entrate stagne SBS (stirene butadiene stirene). L'elevato grado di protezione IP55, garantisce installazioni sicure in ambienti con condizioni difficili, sia all'interno che all'esterno, esposti ad umidità e polvere, come quelli dell'industria, delle fattorie, dei parcheggi o persino del bagno di casa. Mureva è la soluzione ideale per applicazioni in luoghi umidi o polverosi, senza preoccuparsi sulla sicurezza dell'installazione. Poiché le scatole Mureva di Schneider Electric soddisfano pienamente qualunque requisito di sicurezza, tutte le installazioni a montaggio superficiale possono essere realizzate indipendentemente dall'ambiente o dalle esigenze di sicurezza. Le scatole sono facili da installare, stabili e prive di alogeni. Si possono equipaggiare in base alle proprie esigenze specifiche o acquistare come scatole di derivazione complete. Con le forniture elettriche Mureva a portata di mano, nessun lavoro sarà troppo impegnativo! A volte serve elettricità là dove non è possibile installarla, come in luoghi umidi o polverosi o il cui progetto non prevedeva la presenza di elettricità. Nessun problema! Le scatole Mureva di Schneider Electric soddisfano pienamente qualunque requisito di sicurezza. Grazie alla facilità d'installazione, alla tenuta del fissaggio e ai materiali privi di alogeni, tutte le installazioni da parete possono essere realizzate rispondendo a ogni esigenza d'impianto in totale sicurezza.