AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN05082 SCAT.DER. IP55 65X65X45 PREROTTURE - ENN05082

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN05082 SCAT.DER. IP55 65X65X45 PREROTTURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150050822

Codice prodotto

SNRENN05082

Cod. produttore

ENN05082

Produttore

SNR

Forma:

Quadrato

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Sezione max. del conduttore:

20 mm²

Numero di ingressi:

4

Installazione nel terreno:

no

Colore:

Grigio

Montaggio sott\'acqua:

no

Ingresso sul fondo:

Lunghezza:

74 mm

Larghezza:

74 mm

Profondità:

52 mm

Ampliabile:

no

Tipo di foratura:

Prestampato

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Coperchio cieco

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

Possibile fissaggio con colata:

no

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

Temperatura di esercizio:

-25...40 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

La scatola di derivazione rettangolare Mureva, codice ENN05082, realizzata in materiale termoplastico senza alogeni è dotata di passacavo con 4 aperture filettate M16/20. Colore: grigio. Montaggio da parete. Il coperchio è agganciato al dispositivo. Le dimensioni sono: larghezza 74 mm, altezza 74 mm e profondità 45 mm. L'elevato grado di protezione IP55 e la resistenza agli urti IK07, ne garantiscono installazioni sicure in ambienti con condizioni difficili, sia all'interno che all'esterno, esposti ad umidità e polvere, come quelli dell'industria, delle fattorie, dei parcheggi o persino del bagno di casa. Fornita in un set di 5 pezzi.