AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN45025 FASCETTA RIAP. TUBI DIAM.25 - ENN45025

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN45025 FASCETTA RIAP. TUBI DIAM.25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 25...25 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Chiuso -

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150450257

Codice prodotto

SNRENN45025

Cod. produttore

ENN45025

Produttore

SNR

Adatto per tubi di diametro:

25...25 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Chiuso:

Colore:

Grigio

Numero massimo di tubi:

1

Ampliabile:

no

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no

Mureva FIX è la fascetta riapribile per tubi diametro da 25 mm, codice ENN45025 ed è la soluzione ideale per una facile installazione. Compatibile con installazioni da interno e da esterno, può essere fissata con un tassello o una vite Murafix. Colore: grigio. Fornita in un set di 100 pezzi.