SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVP1BNS EVLINK PARKING PACK 10 BADGE RFID - EVP1BNS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Scheda RFID
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Colonnine Ricarica
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480624636
Codice prodotto
SNREVP1BNS
Cod. produttore
EVP1BNS
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Scheda RFID
EVlink Parking pack 10 badge RFID. gamma: EVlink - tipo di prodotto o componente: badge - tipo tecnologia: RFID - attrezzature fornite: 1 foglio adesivi : admin, 1 manuale utente, 9 foglio adesivi : user. Benefici: Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in parcheggi aziendali privati di Schneider Electric. Lo sviluppo di veicoli elettrici rappresenta una nuova tendenza nel settore dei trasporti. I datori di lavoro che mettono a disposizione parcheggi auto per i dipendenti si troveranno certamente a dover gestire la loro necessità di caricare i rispettivi veicoli durante l'orario di lavoro. Un servizio questo, che l'azienda può fornire installando delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici nei parcheggi auto aziendali.. Diverse sono le modalità di offerta del servizio ai dipendenti, tra cui la possibilità di renderlo gratuitamente disponibile, senza dover ricorrere all'identificazione dell'utente. Tuttavia, è anche possibile ricorrere all'identificazione dell'utente, nei casi in cui sia richiesto dalla legge, ad esempio per la fatturazione del servizio... Identificazione senza pagamento. La colonnina è in grado di leggere il badge che autorizza l'accesso alla connessione elettrica.. Identificazione con pagamento. La stazione di ricarica legge la tessera dell'utente e interroga il server. Quando viene concessa l'autorizzazione alla ricarica, il connettore della stazione di ricarica viene sbloccata e la ricarica autorizzata. L'utilizzo del servizio viene inoltrato al server che controlla i privilegi di accesso dell'utente.... Applicazioni: "Grazie alle soluzioni di ricarica Schneider Electric, i proprietari di veicoli elettrici sono in grado effettuare ricariche in modo facile e sicuro, ottimizzando i consumi e nel pieno rispetto dell'ambiente.. > Le soluzioni Schneider Electric possono integrare tutti i più evoluti servizi di gestione dell'energia (distacco dei carichi, demand-reponse, calcolo dell'impronta ecologica, ecc.)."....


