AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGAC0521 CONTATTORE AUSILIARIO - GAC0521

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGAC0521 CONTATTORE AUSILIARIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110707625

Codice prodotto

SNRGAC0521

Cod. produttore

GAC0521

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

1

Installabile su dispositivo di tipo:

Contattore / Relè

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

0

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

5 A

Funzione:

Contatto ausiliario

Tipo di tensione:

AC

Blocco contatti ausiliari per Contattore GAC, 1 N0+1NC. gamma: TeSys - nome abbreviato: GAC0 - tipo di prodotto o componente: blocco contatti ausiliari - compatibilità prodotto: TeSys GC, TeSys GY - composizione contatto polo: 1 NO + 1 NC. Benefici: .. Applicazioni: ..