AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2CB05 INTER. AUT. 1P - GB2CB05

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2CB05 INTER. AUT. 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Corrente nominale - 0.5 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Con neutro - no

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110214673

Codice prodotto

SNRGB2CB05

Cod. produttore

GB2CB05

Produttore

SNR

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

Altri

Corrente nominale:

0.5 A

Numero di poli protetti:

1

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

250 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

74 mm

Accessoriabile:

no

Tensione nominale di isolamento Ui:

250 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

50 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...4 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...6 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...60 °C

GV2CB05 è un interruttore automatico Schneider Electric TeSys GB a 1 polo 0,5 A/250 V IEC/277 V UL per la protezione dei circuiti di controllo industriali. Fornisce protezione magnetotermica con una soglia di sgancio magnetico di 6,6A (13-14 In) e poteredi interruzione Icu 50 kA a 240 V. Dispositivo compatto (15 mm di larghezza) con controllo tramite leva di comando e fissaggio rapido a scatto sulla guida DIN. Disponibile in tutto il mondo, multi-standard (IEC, UL, CSA, NEMKO) e