AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2DB08 INTER. AUT. 2P - GB2DB08

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2DB08 INTER. AUT. 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Corrente nominale - 3 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Con neutro - no

Confezione

  • 3 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110865431

Codice prodotto

SNRGB2DB08

Cod. produttore

GB2DB08

Produttore

SNR

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

Altri

Corrente nominale:

3 A

Numero di poli protetti:

2

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

415 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

78 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

3 kA

Accessoriabile:

no

Tensione nominale di isolamento Ui:

415 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

3 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...4 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...6 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...60 °C

Interruttore automatico TeSys GB, 2 poli (2P), 3 A/415 V, per la protezione di circuiti di controllo di apparecchiature industriali. Fornisce protezione magnetotermica con un livello di scatto magnetico a 40A (13 In) e potere di interruzione Icu di 3 kA a 415 V. Può anche essere utilizzato per la protezione di carichi DC fino a 3A/48V DC-13 con un potere di interruzione di Icu 1,5 kA a 24 V. Dispositivo compatto (30 mm di larghezza), montaggio su guida DIN da 35 mm, controllo tramite leva di attivazione / disattivazione (start-stop garantito per 8000 cicli). Venduto in confezione da 3 unità. È conforme a IEC 60947-1 e IEC 60947-2.