SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGB2DB12 INTER. AUT. 2P - GB2DB12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - Altri
Corrente nominale - 6 A
Numero di poli protetti - 2
Con neutro - no
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110865493
Codice prodotto
SNRGB2DB12
Cod. produttore
GB2DB12
Produttore
SNR
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
Altri
Corrente nominale:
6 A
Numero di poli protetti:
2
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
415 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
78 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
1.5 kA
Accessoriabile:
no
Tensione nominale di isolamento Ui:
415 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
1.5 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...4 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...6 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...60 °C