SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBK0800702F KIT GBX-GBY80 MOT. BSH-BMH 701 702 - GBK0800702F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Adattatore
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480397806
Codice prodotto
SNRGBK0800702F
Cod. produttore
GBK0800702F
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Adattatore
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Questo kit di adattamento è per l'assemblaggio di motori e riduttore. Il kit si adatta al riduttore da 80 mm. Questo kit di adattamento è per il montaggio del servomotore e de riduttore planetario. Si compone di una piastra di adattamento, un adattatore di estremità dell'albero, viti e bulloni per il montaggio. Si adatta alle flange del motore da 70 mm. Pesa 0.45 kg. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.


