AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBK1200702F KIT GBX-GBY120 MOT. BSH-BMH 701 702 - GBK1200702F

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBK1200702F KIT GBX-GBY120 MOT. BSH-BMH 701 702

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480397868

Codice prodotto

SNRGBK1200702F

Cod. produttore

GBK1200702F

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

Questo kit di adattamento è per l'assemblaggio di motori e riduttore. Il kit si adatta al riduttore da 120 mm. Questo kit di adattamento è per il montaggio del servomotore e de riduttore planetario. Si compone di una piastra di adattamento, un adattatoredi estremità dell'albero, viti e bulloni per il montaggio. Si adatta alle flange del motore da 70 mm. Pesa 0.65 kg. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.