SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBK1201400F KIT GBX-GBY120 MOT. BSH/BMH 140 - GBK1201400F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480397905
Codice prodotto
SNRGBK1201400F
Cod. produttore
GBK1201400F
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Questo kit di adattamento è per l'assemblaggio di motori e riduttore. Il kit si adatta alla scatola ingranaggi da 120 mm. Questo kit di adattamento è per il montaggio del servomotore e de riduttore planetario. Si compone di una piastra di adattamento, unadattatore di estremità dell'albero, viti e bulloni per il montaggio. Può essere montato su flange di motori da 140 mm. Pesa 0.65 kg. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.


