SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBX120025K RIDUTTORE GBX FLANGIA 120MM 25:1 - GBX120025K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480388521
Codice prodotto
SNRGBX120025K
Cod. produttore
GBX120025K
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
RIDUTTORE GBX FLANGIA 120MM 25:1. compatibilità gamma: Lexium 28, Lexium 32, Lexium 32i, Lexium 52, Lexium 62, Lexium 62 ILM, Lexium SD3 - nome abbreviato: GBX - compatibilità prodotto: BCH2 (100 mm, 1 motor stacks), BCH2 (130 mm, 1 motor stacks), BMH (100 mm, 1 motor stacks), BMH (70 mm, 3 motor stacks), BMI (70 mm, 2 motor stacks), BMI (70 mm, 3 motor stacks), BRS3, BSH (100 mm, 1 motor stacks), BSH (70 mm, 3 motor stacks), ILM, MH3, SH3 - diametro esterno del cambio: 120 mm - rapporto di riduzione: 25:1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: "Plug and Play"per una facile automazione Il modello SD3 è un motore passo-passo di applicazione universale. Il pacchetto è pronto per l'uso entro un periodo di tempo molto breve. Collegare il motore passo-passo a un azionamento, impostare corrente e risoluzione del passo, pronto!.. Applicazioni: - Stampa, carta, imballaggio, Movimentazione, etichettatura, Industria tessile, Alimentari e bevande. Lexium SD3, grazie alle sue eccellenti caratteristiche di velocità costante, è ideale per applicazioni come la scansione. La coppia elevata è disponibile anche a basse velocità. Ne consegue che il motore passo-passo è particolarmente adatto al posizionamento a breve distanza, ad esempio per l'etichettatura. Garantisce un'elevata coppia di tenuta, un ulteriore vantaggio che ne conferma le caratteristiche di soluzione ottimale in applicazioni di raccolta e posizionamento e simili.... Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Considerevole riduzione dello spazio nell'armadio elettrico, così come dei costi di montaggio e cablaggio. Compatibilità assoluta con i servoazionamenti stand alone LXM52 e con i servomoduli integrati Lexium ILM62. La gamma completa di Drives PacDrive3 rende quindi questa soluzione una delle più flessibili sul mercato. Ampliano ulteriormente la gamma dei LXM62, i Drives Safety con sicurezza integrata, che, assieme a I/O safety e al modulo safety per motori integrati, permettono di gestire via Sercos funzionalità di sicurezza quali STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SDI, SMS.. Applicazioni: Il servoazionamenti multiasse Lexium 62 rappresentano la soluzione ideale per macchine per il packaging, material handling e sistemi di assemblaggio.., General machine control, Packaging machine automation, Material Handling.... Benefici: Il Lexium62 ILD può essere montato direttamente a bordo macchina, questo ricuce notevolmente lo spazio nel quadro elettrico e aumenta la modularità nel design meccanico, nel software e nell'elettronica. Lexium62 ILD rappresenta quindi la soluzione ideale per macchine con un numero elevato di moduli meccatronici. In ambito software, ILD è assolutamente compatibile con i drives dell'offerta PacDrive3, Lexium52 e Lexium62. Nel pieno rispetto del Fast Component Replacement, l'installazione è molto semplice, così come la configurazione automatica grazie alle targhette elettroniche e il riconoscimento automatico dei motori.... Applicazioni: Il Lexium 62 ILD è particolarmente indicato per le macchine nel settore del packaging, material handling e assemblaggio.., General machine control., Packaging machine automation., Material Handling.... Benefici: Trattandosi di un drive stand alone, il Lexium52 rappresenta un'ottima alternative al Lexium62 quando si tratta di macchine a pochi assi dove la presenza di una Power Supply (necessaria nei LXM62) aumenterebbe lo spazio nel quadro elettrico nonché il costo totale della soluzione. La compattezza dei servoazionamenti abbina massima potenza e minimi requisiti di spazio, riducendo costi e dimensioni delle macchine. Funzioni di sicurezza integrate, targhette elettroniche e conettori facilmente accessibili semplificano la manutenzione riducendone i costi.... Applicazioni: Il servoazionamento stand alone Lexium 52 è la soluzione ideale per., macchine per il packaging., material handling., sistemi di assemblaggio..


