AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBX120040K RIDUTTORE GBX FLANGIA 120MM 40:1 - GBX120040K

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGBX120040K RIDUTTORE GBX FLANGIA 120MM 40:1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480388545

Codice prodotto

SNRGBX120040K

Cod. produttore

GBX120040K

Produttore

SNR

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

Questo riduttore planetario ha denti diritti, lubrificati per la vita. Il diametro esterno del riduttore è di 120 mm. È un riduttore con un rapporto di riduzione di 40 1, forza assiale massima (Fa) di 2100N a 100RPM e coppia di uscita continua di 230Nm a100RPM a 30°C. Offre una durata di circa 30.000 ore a 100 rpm a 30°C. È un prodotto con grado di protezione IP54. L'involucro è realizzato in alluminio anodizzato nero. Pesa 8 kg. Questa gamma è compatibile con servoazionamenti Lexium 62, Lexium 52, Lexium 32, Lexium 28, Lexium 32i e Lexium 62 ILM. Può essere montato in qualsiasi posizione. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalitàcorrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.