SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC1610M5 CONT 16A 1F 220/240V - GC1610M5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 16 A
Tensione nominale di comando - 220...240 V
Numero di contatti NO - 1
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 250...250 V
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110641233
Codice prodotto
SNRGC1610M5
Cod. produttore
GC1610M5
Produttore
SNR
Corrente nominale di esercizio:
16 A
Tensione nominale di comando:
220...240 V
Numero di contatti NO:
1
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
250...250 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
1800 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
650 VA
Larghezza in numero di moduli:
1
Senza ronzio:
sì
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
800 VA
Profondità di incasso:
62.5 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
600 VA
Con funzione giorno/notte:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20