SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC1620B5 CONTATTORE 16A 2F 24V 50HZ - GC1620B5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 16 A
Tensione nominale di comando - 24...24 V
Numero di contatti NO - 2
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 0...250 V
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110641240
Codice prodotto
SNRGC1620B5
Cod. produttore
GC1620B5
Produttore
SNR
Corrente nominale di esercizio:
16 A
Tensione nominale di comando:
24...24 V
Numero di contatti NO:
2
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
0...250 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
1800 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
650 VA
Larghezza in numero di moduli:
18
Senza ronzio:
sì
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
800 VA
Profondità di incasso:
62.5 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
600 VA
Con funzione giorno/notte:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


