SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC1630M5 CONTATTORE 16A 3NO 220V - GC1630M5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 16 A
Tensione nominale di comando - 220...240 V
Numero di contatti NO - 3
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 0...415 V
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118090248
Codice prodotto
SNRGC1630M5
Cod. produttore
GC1630M5
Produttore
SNR
Corrente nominale di esercizio:
16 A
Tensione nominale di comando:
220...240 V
Numero di contatti NO:
3
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
0...415 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
2000 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
770 VA
Larghezza in numero di moduli:
36
Senza ronzio:
sì
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
1200 VA
Profondità di incasso:
62.5 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
550 VA
Con funzione giorno/notte:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20