AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC2522M5 CONTATTORE 25A 2F+2O 220V - GC2522M5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC2522M5 CONTATTORE 25A 2F+2O 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 25 A

  • Tensione nominale di comando - 220...240 V

  • Numero di contatti NO - 2

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 250...250 V

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110720730

Codice prodotto

SNRGC2522M5

Cod. produttore

GC2522M5

Produttore

SNR

Corrente nominale di esercizio:

25 A

Tensione nominale di comando:

220...240 V

Numero di contatti NO:

2

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

250...250 V

Numero di contatti NC:

2

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

2800 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

1000 VA

Larghezza in numero di moduli:

2

Senza ronzio:

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

1200 VA

Profondità di incasso:

62.5 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

800 VA

Con funzione giorno/notte:

Grado di protezione (IP):

IP20

GC2522M5 è un contattore modulare Schneider Electric TeSys GC per applicazioni generiche come illuminazione, riscaldamento, ventilazione. Fornisce 2 NA + 2 poli NC da 25 A/415 V CA, una bobina 220-240 V 50 Hz CA, morsetti a vite e indicazioni di stato sulla parte anteriore. Per l'uso in pannelli e armadi modulari, 2 moduli di larghezza (36 mm), fissaggio rapido a scatto su guida DIN. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard IEC, è certificato NF-USE, VDE, CEBEC, OVE.