SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGC4040M5 CONTATTORE 40A 4F 220/240V - GC4040M5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 40 A
Tensione nominale di comando - 220...240 V
Numero di contatti NO - 4
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 250...250 V
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110641776
Codice prodotto
SNRGC4040M5
Cod. produttore
GC4040M5
Produttore
SNR
Corrente nominale di esercizio:
40 A
Tensione nominale di comando:
220...240 V
Numero di contatti NO:
4
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
250...250 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
5100 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
2200 VA
Larghezza in numero di moduli:
3
Senza ronzio:
sì
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
1800 VA
Profondità di incasso:
62.5 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
1600 VA
Con funzione giorno/notte:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20