SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1AN11 CONTATTI AUX - GS1AN11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 10 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Montaggio laterale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110563276
Codice prodotto
SNRGS1AN11
Cod. produttore
GS1AN11
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
10 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio laterale


