AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1DD3 INT.SEZ..3X32A 10X38 - GS1DD3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS1DD3 INT.SEZ..3X32A 10X38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - Altri

  • Versione come interruttore generale - no

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110120103

Codice prodotto

SNRGS1DD3

Cod. produttore

GS1DD3

Produttore

SNR

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

Altri

Versione come interruttore generale:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

800 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 3 poli (3P), 32 A/800 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici NFC di dimensioni 10x38 mm fino a 32 A, per applicazioni motore fino a 15 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando diretta GS1AH103 (da ordinare separatamente) o di una maniglia di comando esterna GS2AH che può essere montata sul lato anteriore, sinistro o destro (sono disponibili diversi modelli). Fornisce i terminali a vite di calotte terminali 3P, corrente nominale dicortocircuito elevata 100 kA a 400 V. Il montaggio frontale GS1AM dei moduli di contatto ausiliari aggiuntivi (ad apertura anticipata e segnalazione di posizione) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Sono disponibili fusibili cilindrici di tipo aM e gG 10 x 38 mm senza percussori DF2FA, DF2CN (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).