SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH120 MANOVRA EXT FRONT 30-60A 3R,12 ROSSA - GS2AH120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Rosso
Adatto per arresto di emergenza - sì
Con asse prolungato - no
Adatto per interruttore di potenza - no
Adatto per interruttore sezionatore - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119411820
Codice prodotto
SNRGS2AH120
Cod. produttore
GS2AH120
Produttore
SNR
Colore:
Rosso
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
Maniglia di funzionamento esterna TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile UL a 3 poli 30A GS1DDU, GS1DU. Manopola rossa con piastra frontale gialla, lucchettabile, da montare sulla porta di un involucro con protezione NEMA 1, 3R, 12, per il funzionamento da lato frontale. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).