SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH220 MANOVRA EXT LAT DX 32..63A IP65 ROSSA - GS2AH220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Rosso
Adatto per arresto di emergenza - sì
Con asse prolungato - no
Adatto per interruttore di potenza - no
Adatto per interruttore sezionatore - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119411707
Codice prodotto
SNRGS2AH220
Cod. produttore
GS2AH220
Produttore
SNR
Colore:
Rosso
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
Maniglia di funzionamento esterna TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile IEC a 3 poli e 4 poli 32-63A GS1DD, GS1DDB, GS2DB, GS2F,GS2FB, GS2G,GS2GB. Manopola rossa con piastra frontale gialla, lucchettabile, da montare sul lato di un involucro conprotezione IP65, per il funzionamento dal lato sinistro. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).