SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AH570 MANOVRA EXT FRONT 1250A IP65 NERA - GS2AH570

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Adatto per arresto di emergenza - no
Con asse prolungato - no
Adatto per interruttore di potenza - no
Adatto per interruttore sezionatore - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119411615
Codice prodotto
SNRGS2AH570
Cod. produttore
GS2AH570
Produttore
SNR
Colore:
Nero
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
Maniglia di funzionamento esterna TeSys GS per selettori-sezionatori di fusibile IEC a 3 poli e 4 poli 1250A GS2V, GS2VB. Manopola nera con piastra frontale grigia, lucchettabile, da montare sulla porta di un involucro con protezione IP65 per il funzionamento dal lato frontale. Da completare con un albero per GS2AE con operatore esterno, sono disponibili diverse lunghezze (da ordinare separatamente).