SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AP64 COPRI MORSETTI 4X 630-800A - GS2AP64

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119412209
Codice prodotto
SNRGS2AP64
Cod. produttore
GS2AP64
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Copriterminali TeSys GS per interruttore sezionatore, da 630 a 800A. gamma: TeSys - nome abbreviato: GS2AP. Benefici: Per una protezione affidabile e per una disconnessione assolutamente sicura. La protezione tramite fusibile rappresenta una soluzione affidabile ed efficace per proteggere le apparecchiature a bassa tensione contro i cortocircuiti che possono causare danni considerevoli alle installazioni e generare rischi per le apparecchiature e per il personale, oltre che perdite rilevanti per la produzione.... Applicazioni: Industria, infrastrutture, edifici, ecc:, Offrono funzione di apertura e chiusura sottocarico, disconnessione di sicurezza e protezione da sovraccarico di tutti i circuiti elettrici a bassa tensione., Sono particolarmente adatti alla protezione e alla commutazione dei circuiti principali in entrata su quadri elettrici, incluso arresto d'emergenza....