AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2EU3N INT SEZ FUS 3X 60A J_5 - GS2EU3N

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2EU3N INT SEZ FUS 3X 60A J_5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 30 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - Altri

  • Versione come interruttore generale - no

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 750 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480618529

Codice prodotto

SNRGS2EU3N

Cod. produttore

GS2EU3N

Produttore

SNR

Corrente ininterrotta nominale Iu:

30 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

Altri

Versione come interruttore generale:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

750 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Idoneo per montaggio frontale:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

15 kW

Posizione del comando:

Lato fronte

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 3 poli (3P), 30 A/750 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici classe J fino a 30 A, per applicazioni motore fino a 15 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando esterna a montaggio frontale GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Fornisce i terminali a vite di calotte terminali 3P, corrente nominale di cortocircuito elevata 200 kA a 600 V. Il montaggio frontale dei moduli di contatto ausiliari aggiuntivi GS1AM (ad apertura anticipata e segnalazione di posizione) o laterale GS1AN (segnalazione della posizione) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Certificazione UL/CSA.