AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2GB4 INT SEZ FUS 4X 63A A2-A3 - GS2GB4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2GB4 INT SEZ FUS 4X 63A A2-A3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Adatto per fusibili - A2 / A3

  • Versione come interruttore generale - no

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 750 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119411271

Codice prodotto

SNRGS2GB4

Cod. produttore

GS2GB4

Produttore

SNR

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Numero di poli:

4

Adatto per fusibili:

A2 / A3

Versione come interruttore generale:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

750 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Idoneo per montaggio frontale:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

30 kW

Posizione del comando:

Altri

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 4 poli (4P), 63 A/750 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici di tipo BS di dimensioni A2-A3 fino a 63 A, per applicazioni motore fino a 30 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comandoesterna a montaggio frontale o dal lato destro GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Fornisce i terminali a vite di calotte terminali 4P, corrente nominale di cortocircuito elevata 80 kA a 400 V. Il montaggio frontale GS1AM dei moduli di contatto ausiliari aggiuntivi (ad apertura anticipata e segnalazione di posizione) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).