AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2K3 INT SEZ FUS 3X 125A 22X58 - GS2K3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2K3 INT SEZ FUS 3X 125A 22X58

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - Altri

  • Versione come interruttore generale - no

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119410694

Codice prodotto

SNRGS2K3

Cod. produttore

GS2K3

Produttore

SNR

Corrente ininterrotta nominale Iu:

125 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

Altri

Versione come interruttore generale:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

750 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 3 poli (3P), 125 A/750 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici NFC di dimensioni 22x58 mm fino a 125 A, per applicazioni motore fino a 63 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando esterna a montaggio frontale o dal lato destro GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Terminali a vite da dotare di calotte terminali a monte e a valle 3P GS1AP33 (da ordinare separatamente), fornisce corrente nominale di cortocircuito elevata 100 kA a 400 V. I moduli di contatto ausiliari aggiuntivi GS1AM (montaggio frontale), GS1AN (montaggio laterale), GS1AF (montaggio superiore per segnalazione bruciatura con fusibili con percussore) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Sono disponibili fusibili cilindrici di tipo aM e gG 22 x 58 mm senza percussori DF2FA, DF2FN e con percussori DF3FA, DF3N (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).