SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2NB3 INT SEZ FUS 3X 250A B1..B3 - GS2NB3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - B1-B3
Versione come interruttore generale - no
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 750 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119411202
Codice prodotto
SNRGS2NB3
Cod. produttore
GS2NB3
Produttore
SNR
Corrente ininterrotta nominale Iu:
250 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
B1-B3
Versione come interruttore generale:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
750 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Con controllo fusibili:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Idoneo per montaggio frontale:
no
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
132 kW
Posizione del comando:
Altri
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no