SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2PPB3 INT SEZ FUS 3X 315A B1..B3 - GS2PPB3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 315 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - B1-B3
Versione come interruttore generale - no
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 800 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119411219
Codice prodotto
SNRGS2PPB3
Cod. produttore
GS2PPB3
Produttore
SNR
Corrente ininterrotta nominale Iu:
315 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
B1-B3
Versione come interruttore generale:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
800 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Con controllo fusibili:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Idoneo per montaggio frontale:
no
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
150 kW
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Posizione del comando:
Altri
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no