AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2QQ3 INT SEZ FUS 3X 400A 2 - GS2QQ3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2QQ3 INT SEZ FUS 3X 400A 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - Altri

  • Versione come interruttore generale - no

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119410748

Codice prodotto

SNRGS2QQ3

Cod. produttore

GS2QQ3

Produttore

SNR

Corrente ininterrotta nominale Iu:

400 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

Altri

Versione come interruttore generale:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

800 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 3 poli (3P), 400 A/800 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici DIN di dimensioni 2 fino a 400 A, per applicazioni motore fino a 220 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando esternaa montaggio frontale o dal lato destro GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Terminali a vite da dotare di calotte terminali a monte e a valle 3P GS1AP43 (da ordinare separatamente), fornisce corrente nominale di cortocircuito elevata 50 kA a 400 V. I moduli di contatto ausiliari aggiuntivi GS1AM (montaggio frontale), GS1AN (montaggio laterale), GS1AF (montaggio superiore per segnalazione bruciatura con fusibili con percussore) possono completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Sono disponibili collegamenti di fusibili a lama dimensione 2 di tipo aM e gG senza percussori DF2JA DF2JN e con percussori DF4JA DF4JN (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).